ハゼット
超ロングインパクトソケット大型車用
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
32
トラスコ品番
817-9705
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
400
質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49403664
1004S-32
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください