ハゼット
VDE絶縁ニッパー
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404075
1802VDE-22
180
825-2562
256
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404084
1803VDE-22
160
825-2563
244
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49404093
1803VDE-33
180
825-2564
310
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください