ハゼット
VDE絶縁ケーブルカッター
1000V絶縁工具です。
銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。
ハンドルは絶縁保護になっています。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
208
トラスコ品番
825-2565
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
356
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404118
1804VDE-33
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表