ハゼット
VDE絶縁ワイヤーストリッパー
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
160
トラスコ品番
825-2573
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
214
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404337
1860VDE-11
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表