ハゼット
ニーマット
クッション性に優れた構造です。
吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。
HAZETロゴデザインです。
用途
作業用クッションマットひざ用
トラスコ品番
783-8301
材質
ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
質量(g)
190
縦(mm)
210
横(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404346
195-1
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください