ハゼット
メカニックマット
クッション性に優れた構造です。
吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。
HAZETロゴデザインです。
用途
作業用クッションマット寝作業用
トラスコ品番
783-8328
材質
ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
質量(g)
790
縦(mm)
385
横(mm)
975
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49404364
195-5
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください