ハゼット
VDE絶縁ケーブルナイフ
1000V絶縁工具です。
鞘付き、ステンレス刃です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)
180
トラスコ品番
825-2575
材質
刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
66
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405037
2156VDE-2
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください