ハゼット
トルクドライバー用アダプター
ビットドライブをスクエアドライブに変換するアダプターです。
用途
ビットドラーバーでのソケット使用時のアダプター
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
828-7107
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
25
質量(g)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405055
2304
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください