ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの 電動工具用ソケットアダプター
トルクドライバー用アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49405055
品番
2304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
ビットドライブをスクエアドライブに変換するアダプターです。
差込角(mm)
6.35
用途
ビットドラーバーでのソケット使用時のアダプター
トラスコ品番
828-7107
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
25
質量(g)
8