ハゼット
バンパー取り外し用ロングソケット
超ロングタイプのチュウブラソケットです。
主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
全長(mm)
160
トラスコ品番
820-2429
材質
専用特殊鋼
質量(g)
73
先端サイズ
10
差込角対辺(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405134
2797-1
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください