フレキシブルホースクリップ

フレキシブルホースクリップ - ハゼットフレキシブルホースクリップ - ハゼットフレキシブルホースクリップ - ハゼット

低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。
リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。

用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494051954590-1584-435515046~15
7,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
494052044590-2584-436318088~30
10,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
494052134590-3584-4371253126~60
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする