ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートビットホルダー
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ヘックスビットドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ビットインサート
材質
クロムバナジューム
ビット取付方法
ビット差込式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406087
6420B
828-7204
(ビット差込ヘック)6.35
40.5
43
9×12
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406096
6420C
828-7205
(ビット差込ヘック)8
41.5
49
9×12
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406105
6420D
828-7206
(ビット差込ヘック)8
58
131
14×18
¥
27,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください