ヘッド交換式トルクレンチ用 溶接用ブランクインサート

ヘッド交換式トルクレンチ用 溶接用ブランクインサート - ハゼット

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用、任意のツールを溶接して使用するためのブランクインサートです。

用途差し替え式トルクレンチ用溶接ベーストラスコ品番828-7210材質クロムバナジューム全長(mm)38質量(g)87差込角(mm)14×18ヘッド幅(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494063156430D
12,400
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする