ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質
クロムバナジューム
差込角(mm)
9×12用
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406902
6630C-10
42.1
10
40
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406918
6630C-11
42.8
11
40
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406927
6630C-12
43.5
12
49
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406936
6630C-13
44.3
13
51
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406945
6630C-14
45
14
52
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406954
6630C-15
45.5
15
52
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49406963
6630C-16
46.5
16
57
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406972
6630C-17
47
17
62
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406988
6630C-18
47.8
18
59
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406997
6630C-19
48.8
19
62
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407006
6630C-21
50
21
68
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407015
6630C-22
50.8
22
71
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407024
6630C-7
40
7
37
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49407033
6630C-8
40.6
8
38
¥13,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください