平タガネ専用ハンドガード

平タガネ専用ハンドガード - ハゼット
(1件のレビュー)

打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。

用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49407322730HS
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49407322
2019-08-18
用途: 予備用に保管していました。
宮原機工

鉄工所してます。
お客さんの所でタガネのカバーない?
と聞かれ、丁度保管していた予備のものがあったので出しました。平ではなくとも 普通サイズのタガネにはまりました。 とても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする