ハゼット
チゼルセット
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
スタンドホルダー付です。
用途
各種タガネ、ポンチ作業に
トラスコ品番
828-7338
セット内容
750、731-5、741-1、745-3、745A-4、746-1
材質
クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック
質量(g)
561
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407627
750/6
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください