曜日別特売

インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法

インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法 - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)12.7材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49409955900S-1313
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409964900S-1414
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409973900S-1515
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409982900S-1616
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409998900S-1717
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
49410007900S-1818
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410016900S-1919
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410025900S-2121
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410034900S-2222
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410043900S-2424
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410052900S-2525
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409937900S-1010
2,170
取扱い終了
49409946900S-1212
2,170
取扱い終了
49410068900S-88
2,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする