ハゼット
インパクト用TORX E ソケットレンチ
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
12.7
材質
専用クロームバナジューム
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49410077
900S-E10
817-9759
38
E10
69
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410086
900S-E12
817-9760
38
E12
73
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410095
900S-E14
817-9761
38
E14
75
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410104
900S-E16
817-9762
38
E16
79
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410113
900S-E18
817-9763
38
E18
119
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410122
900S-E20
817-9764
38
E20
122
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410138
900S-E24
817-9765
41.2
E24
148
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください