インパクト用ロングソケットレンチ

インパクト用ロングソケットレンチ - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)85内容量1個
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410147900SLG-1313
7,600
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410156900SLG-1515
7,600
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410165900SLG-1717
7,600
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410183900SLG-1919
7,600
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410192900SLG-2121
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
49410208900SLG-2222
7,800
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
49410217900SLG-2424
8,500
6,898
7,588(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410226900SLG-2727
9,400
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
返品不可
49410174900SLG-1818
5,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする