曜日別特売

インパクト用TORXビットソケットレンチ

インパクト用TORXビットソケットレンチ - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410506995S-T30817-9791T3058
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410515995S-T40817-9792T4057
6,400
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
49410524995S-T45817-9793T4560
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410533995S-T50817-9794T5057
6,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49410542995S-T55817-9795T5561
9,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410558995S-T60817-9796T6065
9,200
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする