マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)

マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) - ハゼットマグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) - ハゼット
(2件のレビュー)

半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。
開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。

用途パーツ・ツールの管理に材質プラスチックトラスコ品番584-4185質量(g)378最大荷重(kg)0.8直径×高さ(mm)150×130~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410567197-30.8150×130~50
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49410567
2021-12-19
用途: 車のパーツ入れ

もう少し、開口を小さくして中のものが出て来ないようにして欲しい。

対象商品 : 49410567
2019-06-24
用途: DIY
医療・福祉・介護関連業

写真のようなロゴマークはついていません。
レビューは、参考になりません。
気になるかたは現物を見て購入した方がいいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする