強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) - ハゼット強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) - ハゼット強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) - ハゼット

ヘビーデューティーモデルです。
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。

仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494111631802M-11160584-3944148Φ2.5Φ3.5
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
494111721802M-22160584-3952248Φ2.5Φ3.5
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494111881802M-33200584-3961339Φ3.0Φ2.5
12,200
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする