曜日別特売

DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース - Verbatim(バーベイタム)
(11件のレビュー)

DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412737DHR47JDP50V3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412737
2024-01-10
用途: 画像データ書き込み
医療・福祉・介護関連業

数種類を試してこの商品に落ち着きました。製品と価格とバランスが良い。

対象商品 : 49412737
2023-09-11
用途: 録画の保存

長いこと使っているが,一度も問題を起こしたことがありません.

1が参考にしています
対象商品 : 49412737
2019-08-06
用途: 仕事用に写真データのバックアップに使用。
中司写真事務所その他業種

消耗品ですし、まれに書き込み不能が有りますが安定してるようですし、あまり高くもなく重宝してます。

対象商品 : 49412737
2020-01-08
用途: 工場の各種書類、画像等のバックアップに使用
製造業

安価で品質も良く、信頼性があり安心して使用できます。

対象商品 : 49412737
2019-05-25
用途: コピー
サービス業

番組をコピーして車で視聴したのですが読み込めませんでした。たぶんコピーの仕方に問題があるのかもしれませんが、ほかのものはできたので何が違うのか知りたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
お客様の環境が不明確のため、ご回答しかねますので、担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49412737
2018-11-09
用途: テレビの録画
その他業種

テレビ番組、特に映画を録画するのに使用し、プリンターで表面にラベルを印刷したりしていますが、不具合もなく、色も鮮やかで満足です。

対象商品 : 49412737
2018-01-21
用途: 動画の録画
製造業

三菱ケミカルのアゾ系は品質が安定しているので、愛用していますが店舗での扱いが無い場合があり、モノタロウさんに有ったので助かりました。価格面はもう少し頑張ってほしいところで4つ星としました。

対象商品 : 49412737
2018-03-18
用途: やはり日本製
サービス業

やはり日本製。エラーもなく無事使えてます。インクジェットの色乗りもいい感じですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする