曜日別特売

DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速

DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速 - Verbatim(バーベイタム)DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 2-4倍速 - Verbatim(バーベイタム)
(3件のレビュー)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
レーベル面に十分なタイトルスペースを確保

速度2~4倍速ケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応CPRM対応非対応内容量1パック(10枚)
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412904DHW47Y10V1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412904
2023-01-13
用途: TVの録画
有限会社鶴亀工房その他業種

最近、CPRM対応と表記してありながら録画できないDVDーRWが結構ありますが
こちらの商品は問題なく使用できます。

対象商品 : 49412904
2017-12-10
用途: パソコンハードディスクのファイルを記録・編集

他社品では、ときどきコピー時にエラーがでますが、確実にコピーできます。

1が参考にしています
対象商品 : 49412904
2018-08-06
用途: フォーマット済みならば もっと良かったのですが
マルヒコ商店

新しいディスクを使用しようとすると、フォーマットしなくては使用出来ない、チョットてまかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする