DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース

DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース - Verbatim(バーベイタム)
(2件のレビュー)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚CPRM対応対応内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412922VHW12NP20TV1
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412922
2021-01-18
用途: 消耗品

店頭で買うより安い。消耗品のため定期購入しています。

2018-10-25
用途: 録画用

いつも使っている三井化学のメディアなので、製品には満足です。
所謂、商材が建設資材などだけかと想っていましたが、モノタロウさんがこういう物を扱っている事にちょっと驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする