ツボ万
DRY2000 ネジ付
汎用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途
コンクリート、石材など
適合材
コンクリート、石材など
仕様
乾式
チップ幅(mm)
7
チップ厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min
-1
)
外径(Φmm)
取付穴
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413288
DRY2000-105B
14500
105
M10ネジ
2
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413297
DRY2000-125B(M10)
12200
125
M10ネジ
2
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49414487
DRY2000-125B
12200
125
M16ネジ
2
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください