与三郎 ネジ付

与三郎 ネジ付 - ツボ万与三郎 ネジ付 - ツボ万与三郎 ネジ付 - ツボ万与三郎 ネジ付 - ツボ万
(1件のレビュー)

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。

用途コンクリート、石材など適合材コンクリート、石材など仕様乾式チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
取付穴
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49413315YB-125B(M10)12200125M10ネジ2.2
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
49413324YB-125B12200125M16ネジ2.2
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
49413333YB-105B14500105M10ネジ2.2
9,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413367YB-150B10100150M16ネジ2.2
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
49413376YB-180B8700180M16ネジ2
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413333
2021-04-10
用途: 玄関のコンクリート高さ調整
建設業・工事業

玄関のコンクリート高さ合わせするのにとても便利に使うことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする