ツボ万
NVポリッシャーミニ
小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。
用途
陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。
外径(Φmm)
70
チップ厚さ(mm)
2.2
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413568
NV70
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください