ツボ万
SAポリッシャー 十字
用途
重研削用
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
4.5
取付穴
SAリング(リング内穴径15mm)
チップ幅(mm)
7
穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413577
SA-100C
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください