曜日別特売

ニューSAポリッシャーS字

ニューSAポリッシャーS字 - ツボ万

「一度使うとやめられない!」と評判です。
新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット
長時間使っていても手がしびれにくい。
初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。
振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち
手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。
SA(ショックアブソーバ)機能搭載!
ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。

チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※SA機能付商品は、電動グラインダ専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49413638NSA-100S100M10ネジ
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413683NSA-125S125M16ネジ
30,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする