ツボ万
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
用途
コンクリートの面取りに好適。
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
3
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
13
適合被削材種
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413656
NSA-RM100
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください