与三郎 重切削用

与三郎 重切削用 - ツボ万与三郎 重切削用 - ツボ万

硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。

用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49414496YBJ-105105220
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
49414548YB-125J1252.222
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする