ツボ万
六角軸ダイヤ砥石 超硬用
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。
ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途
超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など
使用工具
電ドル・インパクトドライバー
軸の形状
六角軸(6.35六角ビット)
外径(Φ)
50
基板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49414505
DW-24DH
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください