曜日別特売

マクトルⅢ シルバー

マクトルⅢ シルバー - ツボ万マクトルⅢ シルバー - ツボ万
(1件のレビュー)

塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。

外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49414557MC-9293
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49414557
2018-10-26
用途: 塗膜撤去
アーバンイージス株式会社

普通のダイヤモンドカップに比べて撤去スピードが速い。
難点は価格が高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする