福花園
【タネ】サポナリア ピンクビューティー
(1件のレビュー)
種別
サポナリア
仕様
粒数/約120粒
タイプ
種
まきどき
(春まき)3月~4月、(秋まき)9月~10月
開花期
5月~6月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49415318
913454
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください