エフピコチューパ
サンボードン 三角袋 プラマーク付き
厚さ
#20
穴の有無
無
材質
OPP
質量(g)
2.2
短辺(mm)
285/125
長辺(mm)
300
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
厚さ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49417567
CP782253
285/125
300
#20
OPP
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください