フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマ

頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。
アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。
用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。
JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。
外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。
防藻処理ホース・サイドホース付きです。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。
土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。
※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。
2025年10月現在。
※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。

用途
水撒き、洗車、清掃等
材質
【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂【ホース】塩化ビニル樹脂【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール【ゴム】EPDM
ブラック
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
再生材使用率(%)
212047
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
再生材使用
使用
水流切替
強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830711FHEXJ-20
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする