輝丸用アルミ用チップ

輝丸用アルミ用チップ - THECUT輝丸用アルミ用チップ - THECUT
材質TN6501形状ひし形75°厚さ(mm)4.76寸法S(mm)4.5逃げ角(度)15内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
コーナー半径(mm)
寸法BS(mm)
寸法Rε(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420884EDCT140404PDFR-ALP TN650117.468.490.42.950.4
26,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
49420893EDCT140408PDFR-ALP TN650117.478.480.82.560.8
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする