曜日別特売
EDCT140408PDFR-ALP TN6501 輝丸用アルミ用チップ THECUT 49420893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDCT140408PDFR-ALP TN6501 輝丸用アルミ用チップ THECUT 49420893
EDCT140408PDFR-ALP TN6501 輝丸用アルミ用チップ THECUT 49420893

輝丸用アルミ用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード49420893品番EDCT140408PDFR-ALP TN6501
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
寸法L1(mm)
17.47
寸法W(mm)
8.48
コーナー半径(mm)
0.8
寸法BS(mm)
2.56
寸法Rε(mm)
0.8
材質
TN6501
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
4.76
寸法S(mm)
4.5
逃げ角(度)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする