THECUT
超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現
溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好
2枚刃で切りくずの排出性が良好
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
刃数
2
ねじれ角(°)
45
材質
超微粒子超硬(MG)
加工内容
溝加工、側面加工
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49422144
IC2ALE 3.0
1本
3
2
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49422153
IC2ALE 4.0
1本
4
2
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49422162
IC2ALE 5.0
1本
5
2
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49422178
IC2ALE 6.0
1本
6
2
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49422187
IC2ALE 8.0
1本
8
2
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
49422196
IC2ALE 10.0
1本
10
2
¥
9,130
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
49422205
IC2ALE 12.0
1本
12
2
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
49422214
IC2ALE 16.0
1本
16
2
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
49422223
IC2ALE 20.0
1本
20
2
¥
34,760
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
49422232
IC2ALE 3Pセット
1セット(3本)
8/10/12セット
2
¥
29,040
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
49422248
IC2ALE 3PセットB
1セット(3本)
6/8/10セット
2
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
49422257
IC2ALE 7Pセット
1セット(7本)
3/4/5/6/8/10/12
2
¥
49,170
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください