曜日別特売
IC2ALE 4.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422153

IC2ALE 4.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422153
IC2ALE 4.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422153

超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルIC2ALE 4.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4
内容量1本注文コード49422153品番IC2ALE 4.0
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現
溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好
2枚刃で切りくずの排出性が良好
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視

刃径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
45
加工内容
溝加工、側面加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする