THECUT
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル
高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。
合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。
4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
シャンク径公差
h6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49423526
IC4HST 10×25×75×10
1本
10
10
25
75
¥
9,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
49423535
IC4HST 12×30×75×12
1本
12
12
30
75
¥
11,130
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
49423544
IC4HST 16×40×100×16
1本
16
16
40
100
¥
27,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
49423553
IC4HST 20×45×100×20
1本
20
20
45
100
¥
40,480
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
49423562
IC4HST 3×8×50×4
1本
3
4
8
50
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
49423578
IC4HST 4×10×50×4
1本
4
4
10
50
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49423587
IC4HST 5×13×50×6
1本
5
6
13
50
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49423596
IC4HST 6×15×50×6
1本
6
6
15
50
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49423605
IC4HST 8×20×60×8
1本
8
8
20
60
¥
5,810
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
49423614
IC4HST 3Pセット
1セット(3本)
-
-
-
-
¥
18,520
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください