芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"

芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" - THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" - THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" - THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" - THECUT

チップの性能を最大限活かせます
端面のへそ残りの解消
各メーカーのチップに対応出来ます
特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可
特殊クランプによりチップを確実に保持
チップの寿命UP

形状ひし形55°勝手右勝手クランプシステム二重クランプチップ逃げ角(°)0内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49424813M-DCLNR2020K-12951252020
32,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424822M-DCLNR2525M-12951502525
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424838M-DDJNR2020K-15931302020
32,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424847M-DDJNR2525M-15931502525
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424856M-DTGNR2020K-16911252020
32,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424865M-DTGNR2525M-16911502525
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424874M-DWLNR2020K-08911252020
32,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49424883M-DWLNR2525M-08911502525
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アジャスタ王(芯高調整機能付きバイトホルダー) による芯高調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする