THECUT
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます
純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
15
材質
超硬
刃長(mm)
20
適合材
一般鋼、非鉄、樹脂
加工内容
45°面取り
内容量
1個
注意
※非鉄、樹脂などの粘り強い材種を削る場合は、必ずテストカットを行ってください。
※焼入れ鋼には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49439005
TCC-25
-
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
49439014
TCC-G-25
G(TiNコーティング)
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください