ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。



cリング等脱着に、ペンチなどで無理矢理作業した事がありますが、そこら中破損しかけるので、ちゃんとした工具を使うことにしました。
アタッチメントがいくつかあって、取り付け場所のシュチュエーションに柔軟性があります。
全バリエーションの仕様について使用確認は出来ていないが、問題なく使用出来そうです。使用頻度も高くないのでこの仕様と価格で満足しています。アタッチメントを紛失しそうなので保管ケースみたいなものがあるといいですね。
ヘッド交換式で180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます
使い勝手が良いです。
また取っ手部分が赤い為、薄暗い作業場でも見つけやすいです。お勧めです。
モノタロウダイレクトメール←爪も色々付いてるしお得やん。
普通の人軸サーなど外さない←使わない工具の殿堂入り。
使用感は悪く買った事を後悔←高い工具がやはりイイ。
モノタロウダイレクトメール←貴方の心も鷲掴み(^^)v
プライヤーの品質が良く、カチッとしていて、つなぎ目の遊びもなく、いざというときには、開く方向、閉じる方向、両方の作業に仕えてなかなか良いです。プロの整備士なら、それぞれのタイプを持っていた方が良いかもしれませんが、私の場合、これで十分です。一生持つと思います。