盛光
ブリキヤハンマー
(1件のレビュー)
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
内容量
1丁
全6種類を絞り込む
頭径(Φmm)
選択してください
15
18
21
24
27
30
全長(mm)
300
330
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49440448
HNBR-0015
15
300
1ポンド
90
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
49440466
HNBR-0021
21
330
-
110
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49440475
HNBR-0024
24
330
-
125
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
49440484
HNBR-0027
27
330
-
135
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49440493
HNBR-0030
30
330
-
150
¥
8,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49440457
HNBR0018
18
330
-
105
¥
2,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください