モノタロウ

リレープライヤー

リレープライヤー - モノタロウリレープライヤー - モノタロウリレープライヤー - モノタロウリレープライヤー - モノタロウ
(23件のレビュー)

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。

用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118内容量1個
注意
※リレー形状や取付状態によって使用できない可能性があります。リレーや工具本体が破損する可能性があるので過度な力を加えないで下さい。非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49442383-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442383
2025-04-30
用途: 車のリレー交換
小島工房自動車・二輪車・自転車関連業

なくても困らないがあったら便利な工具。
リレーを全て交換した為大いに役に立った。

対象商品 : 49442383
2023-02-09
用途: 自動車整備
大谷モータース

今まではプライヤー等を駆使して外していたが、時々ケースを傷つける事があったけど、すんなり外せるので良い。

対象商品 : 49442383
2024-07-09
用途: リレー交換
製造業

値段は安いけどちゃんと使用できる リレー交換がスムーズにできる

1が参考にしています
対象商品 : 49442383
2023-04-15
用途: リレーの交換
B.T.Nine

クルマのリレー交換に使います。
手で取り外しが難しい時に
とても重宝します。
但し、リレーの上にプライヤーが入る
十分なスペースが必要です。

対象商品 : 49442383
2022-12-03
用途: DIY
製造業

自社の整備にいつか使えるかと購入しました、足が長いので車内のヒューズに使えそうです、先日エンスタ取付に活躍してくれました。

対象商品 : 49442383
2021-03-09
用途: 車のメンテナンス

閉じたときの開きが、思ったより広かったです
大き目のカプラー外しにしか使えないように思います
後、5mmくらい閉じると小さいカプラーにも
使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 49442383
2023-10-30
用途: 自動車整備時
サービス業

頻繁に使う物ではないですが、いざというときに重宝します。

対象商品 : 49442383
2020-07-09
用途: 車に使われてるリレー取り外し

用途がリレー取り外しだが、バンパークリップなどの脱着にも使える。
グリップ間にスプリングがついて、開閉が楽にしてくれたら尚よい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする