モノタロウ

オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用

オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 - モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 - モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 - モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 - モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。

外径(Φmm)106適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49442487-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442487
2024-01-02
用途: オイルフィルター交換
SPF工業株式サービス業

使いやすい商品です。値段も手頃で有り難うございました

対象商品 : 49442487
2020-05-05
用途: NV350のオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

品番、AY100-NS034のオイルフィルターを交換の際に必要な工具です。特に問題無く使用出来ます。

対象商品 : 49442487
2019-03-08
用途: NV350キャラバン ディーゼル車のオイルフィルターの交換時に使用

価格が安いですが、使用に何の問題もありません。
NV350キャラバン ディーゼル車YD25DDTiエンジンの、
日産純正部品PITWORK(ピットワーク)オイルフィルター(AY100-NS034)に
ピッタリ合います。

1が参考にしています
対象商品 : 49442487
2018-10-15
用途: オイルフィルター交換の際
フィールドランド自動車・二輪車・自転車関連業

キャラバン乗りには必需品です。
汎用品で苦労していたのが嘘の様です。
価格も安くて大満足

1が参考にしています
対象商品 : 49442487
2019-03-19
用途: オイルフィルター交換
オートレット カーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に作りもしっかりしていて問題なく使用できます。

対象商品 : 49442487
2017-03-27
用途: オイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

欧州車に使用されていた、93㎜マルチフェースタイプフィルターに使用できます。
使用可能フィルターは、BOSCH P3274, MANN FILTER W914/2, W920/21, W930/21 など可。

3が参考にしています
対象商品 : 49442487
2017-07-16
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
寸法(mm)(六角)27、(四角)10というのは、差込角のことでしょうか。
回答:
差込角のことでございます。
2021-05-04
質問:
トヨタのオイルフィルターにも使用可能なのでしょうか。
回答:
本商品は、日産・キャラバン、いすゞ・コモ専用となっております。
2021-05-04

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする