インダストリーコーワ
ミニマムローラー 水性用スペアスポンジ
(1件のレビュー)
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズ
ミニマム
種類
ローラー
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49440965
10454
1
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
49440974
10455
2
品番10402 ミニマムハンドル
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
49440983
10456
3
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
49440992
10457
4
-
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
49441008
10458
5
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください