インダストリーコーワ
J-GRIP(W) パターンローラー
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
毛丈(mm)
15
全長(mm)
250
ローラーサイズ(inch)
3
適合
平滑面
適合塗料
水性塗料
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441017
14121
ワッフル
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
49441026
14122
プレーン
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49441035
14123
ストライプ
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49441044
14124
ウェーブ
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください